Referenser
Norton:66623372552
Rubix:6250394
EAN:3157625826489

Dokumenter
Produktinformation : Slippappersrullar G131F 115 mm x 50 m - 66623372552 - NORTON
Mutlipurpose abrasive paper for all sanding stages, best value for money with this FSC® certified product.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50000 mm |
|---|---|
| Bredd | 115 mm |
| Spannmål | 100 |
| Applikation | sanding |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 622,58 kr Ex moms
/ 2 Styck
2 028,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
