Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT16012
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT16012
Rubix:153955

Produktinformation : 32B-3 Z=12 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 24600 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 12 |
| ISO-kod | 32b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 975,30 kr Ex moms
/ Styck
7 469,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran