Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT11026
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT11026
Rubix:153717

Produktinformation : 12B-3 Z=26 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 12b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 209,84 kr Ex moms
/ Styck
1 512,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran