Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT05057
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT05057
Rubix:153532

Produktinformation : 06B-3 Z=57 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4250 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 57 |
| ISO-kod | 06b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,51 kr Ex moms
/ Styck
480,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran