Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD14095
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD14095
Rubix:153421

Produktinformation : 24B-2 Z=95 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 558000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 95 |
| ISO-kod | 24b-2 |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
87 310,13 kr Ex moms
/ Styck
109 137,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran