Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD14016
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD14016
Rubix:153383

Produktinformation : 24B-2 Z=16 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13100 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 16 |
| ISO-kod | 24b-2 |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 879,51 kr Ex moms
/ Styck
3 599,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran