Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD09041
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD09041
Rubix:153077

Produktinformation : 08B-2 Z=41 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3135 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 41 |
| ISO-kod | 08b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
639,98 kr Ex moms
/ Styck
799,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran