Referenser
Sati:PT16030
Rubix:109854

Produktinformation : 32B-3 Z=30 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 173000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 30 |
| ISO-kod | 32b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
37 382,50 kr Ex moms
/ Styck
46 728,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran