Referenser
Sati:PT13016
Rubix:109892

Produktinformation : 20B-3 Z=16 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13200 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 16 |
| ISO-kod | 20b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 393,75 kr Ex moms
/ Styck
1 742,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran