Referenser
Sati:PT12030
Rubix:109903

Produktinformation : 16B-3 Z=30 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 28000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 30 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 150,33 kr Ex moms
/ Styck
6 437,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran