Referenser
Sati:PT10023
Rubix:109963

Produktinformation : 10B-3 Z=23 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4050 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 10b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
777,36 kr Ex moms
/ Styck
971,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran