Referenser
Sati:PT09039
Rubix:109974

Produktinformation : 08B-3 Z=39 Triplex kedjehjul
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6375 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 39 |
| ISO-kod | 08b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 152,90 kr Ex moms
/ Styck
1 441,13 kr Inkl moms
- Tillgängliga