Referenser
Sati:TT11023
Rubix:109944

Produktinformation : 12B-3 Z=23 TL/2517 TL Sprocket
Taper bored sprockets for triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2960 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 12b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,68 kr Ex moms
/ Styck
985,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran