Referenser
Sati:TS13020
Rubix:154037

Produktinformation : 20B-1 Z=20 TL/2517 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,60 kr Ex moms
/ Styck
1 124,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran