Referenser
Sati:TD12015
Rubix:110132

Produktinformation : 16B-2 Z=15 TL/2012 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2110 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 15 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 228,25 kr Ex moms
/ Styck
1 535,31 kr Inkl moms
- Tillgängliga