Referenser
Sati:TD10030
Rubix:110206

Produktinformation : 10B-2 Z=30 TL/2012 TL kedjehjul
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2600 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 30 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 199,51 kr Ex moms
/ Styck
1 499,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran