Tillbehör till förvaringslåda Raaco 136419
Tillbehör till förvaringslåda Raaco
Se teknisk informationReferenser
Raaco:136419
Rubix:6266046
EAN:5733439136419
Produktinformation : INSATSLÅDOR 55 8XA9-2 - 177680204 - Raaco
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x220x47 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 226 g |
| Paketerad vikt | 257,33 g |
| Vikt | 226 kg |
| Höjd | 47 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

