Referenser
Kärcher:1.783-311.0
Rubix:6029114
Tillverkare:1.783-311.0
EAN:4039784541498

Produktinformation : Floor Scrubber, BR 40/10 C Ep Adv *EU - 17833110 - Kärcher
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 520x470x1160 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 35600 g |
| Skurbredd | 400 mm |
| Kapacitet | 400 m² |
| Strömförsörjning | 220 V |
| Sugbredd | 400 mm |
| Smutsigt vattenbehållare | 10 l |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
