Referenser
Igus:JSM-3539-40
Rubix:6367546
Produktinformation : JSM-3539-40
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 39 mm |
| Bredd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 39 mm |
| Bredd | 40 mm |