Referenser
Gedore:K 32 S 27
Rubix:6028480
Tillverkare:2734206
EAN:4010886935798

Produktinformation : KRAFTHYLSA 3/4'' IMPACT-FIX 27mm - K 32 S 27 - 2734206 - GEDORE
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 400 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Längd | 48 mm |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
