Referenser
Gates:Z49 10X1265LP/1243LI VULCOPOWER
Rubix:106649
Tillverkare:942060490

Produktinformation : Z49 1265 Lp Vulcopower -Gates
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z49 |
| Invändig längd | 1245 mm |
| Indikativ längd | 1267 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,64 kr Ex moms
/ Styck
332,05 kr Inkl moms
- Tillgängliga
