Referenser
Gates:B92 17X2380LP/2340LI VULCOPOWER
Rubix:113119
Tillverkare:942260920

Produktinformation : B92 2380 Lp Vulcopower - Gates
Teknisk information
Attribut
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Bälte nr. | b92 |
| Invändig längd | 2340 mm |
| Indikativ längd | 2380 mm |
| Övre bredd | 17 mm |
| Höjd | 11 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,57 kr Ex moms
/ Styck
1 044,46 kr Inkl moms
- Tillgängliga
