Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 410776
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:410776
Rubix:205462
Tillverkare:410776

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 25 X 38 X 7 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 38 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
