Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 49332154
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49332154
Rubix:528924
Tillverkare:49332154

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 215 X 235 X 10 / 0 mm Type AS 75 FKM 595
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 215 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 235 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
