Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412803
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412803
Rubix:526302
Tillverkare:40412803

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal B2PT 25 X 52 X 7 / 0 mm PTFE F56101
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 52 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
