Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412289
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412289
Rubix:525696
Tillverkare:40412289

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 60 X 90 X 8 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
