Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies B1 U4 50,00 68,00 10,00 902
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U4 50,00 68,00 10,00 902
Rubix:524553
Tillverkare:40411572

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 50 X 68 X 10 / 8 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 68 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 090,32 kr Ex moms
/ Styck
1 362,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
