Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies 24300253
Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24300253
Rubix:528937
Tillverkare:24300253

Produktinformation : Piston Guide Rings KB 400 X 395 X 24.5 / 2.5 mm HGW HG600
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 400 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 395 mm |
| Bredd | 24.5 mm |
| Material | hgw |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
