Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies 24130945
Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24130945
Rubix:527695
Tillverkare:24130945

Produktinformation : Rod Guide Rings SB 63.00 X 58.00 X 9.60 / 2.50 mm HGW HG517
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 63 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 58 mm |
| Bredd | 9.6 mm |
| Material | hgw |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
