Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies 40421981
Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421981
Rubix:526592
Tillverkare:40421981

Produktinformation : Piston Guide Ring FRA 180 X 175 X 14.8 / 2.5 mm PA 4112
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 180 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 175 mm |
| Bredd | 14.8 mm |
| Material | pa |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
