Skrapa Freudenberg Sealing Technologies 40422040
Skrapa Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422040
Rubix:527076
Tillverkare:40422040

Produktinformation : Wipers AU ASR 50 X 60 X 7 / mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 50 mm |
| Yttre diameter | 60 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Monteringsform | au asr |
| Material | 94 au 925 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
