Skrapa Freudenberg Sealing Technologies 24275435
Skrapa Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24275435
Rubix:528382
Tillverkare:24275435

Produktinformation : Double wiper PT1 70 X 82.2 X 7.7 / 6.1 mm PTFE B602 / FKM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 70 mm |
| Yttre diameter | 82.2 mm |
| Höjd | 7.7 mm |
| Monteringsform | pt1 |
| Material | ptfe b602 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 061,77 kr Ex moms
/ Styck
7 577,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
