Referenser
Fein:72214950010
Rubix:393016
EAN:4014586862743




Produktinformation : FEIN POLERSET ROSTFRITT -72214950010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
|---|---|
| Plåtmått | 230 mm |
| Varvtal | 2500 rpm |
| Vikt | 2.5 kg |
| Sladdlös | nej |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 750,58 kr Ex moms
/ Styck
23 438,22 kr Inkl moms
- Utgången
