Referenser
Fein:79023050443
Rubix:394774
EAN:4014586878225






Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 4000 W |
|---|---|
| Vikt | 93 kg |
| Ingen lasthastighet | 3450 rpm |
Produktinformation : GRIT BANDSLIPMASKIN -79023050443 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 87610 g |
|---|---|
| Paketerad vikt | 93000 g |
| Motorns märkeffekt | 4000 W |
| Vikt | 93 kg |
| Ingen lasthastighet | 3450 rpm |
| Sladdlös | nej |
| Rembredd | 150 mm |
| Bältets längd | 2000 mm |
| Plåtmått | 150 x 2000 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
37 405,76 kr Ex moms
/ Styck
46 757,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran