Referenser
Fein:63134290076
Rubix:393788
EAN:4014586614021

Produktinformation : HSS DURA 50 29MM WELDON -63134290076 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 162,4 g |
| Paketerad vikt | 162,4 g |
| Diameter | 29 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 217,33 kr Ex moms
/ Styck
1 521,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
