Referenser
Fein:63134180076
Rubix:393733
EAN:4014586612591

Produktinformation : HSS DURA 50 18MM WELDON -63134180076 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 116,2 g |
| Paketerad vikt | 116,2 g |
| Diameter | 18 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,80 kr Ex moms
/ Styck
932,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
