Referenser
Fein:63134170076
Rubix:393729
EAN:4014586612515

Produktinformation : HSS DURA 50 17MM WELDON -63134170076 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 114,4 g |
| Paketerad vikt | 114,4 g |
| Diameter | 17 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,80 kr Ex moms
/ Styck
932,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
