Referenser
Fein:63134380075
Rubix:393827
EAN:4014586614892

Produktinformation : HSS DURA 25 38MM WELDON -63134380075 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 212,4 g |
| Paketerad vikt | 225,2 g |
| Diameter | 38 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 25 mm |
| Total längd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 507,56 kr Ex moms
/ Styck
1 884,45 kr Inkl moms
- Utgången
