Referenser
Fein:63133150067
Rubix:393563
EAN:4014586612195

Produktinformation : HSS DURA 25 15MM Q-IN -63133150067 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 79 g |
| Paketerad vikt | 79 g |
| Diameter | 15 mm |
| Klipplängd | 25 mm |
| Total längd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,88 kr Ex moms
/ Styck
682,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
