Referenser
Fein:63134180051
Rubix:393730
EAN:4014586612546

Produktinformation : HSS NOVA 25 18MM WELDON -63134180051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 94 g |
| Paketerad vikt | 94 g |
| Material | hss |
| Diameter | 18 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,10 kr Ex moms
/ Styck
515,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
