Referenser
Fein:63127797010
Rubix:393430
EAN:4014586353609


Teknisk sammanfattning
| Typ av fäste | weldon |
|---|---|
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Total längd | 111 mm |
Produktinformation : HM ULTRA 75 30MM WELDON -63127797010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 41x46x135 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 178 g |
| Paketerad vikt | 180 g |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Total längd | 111 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 690,16 kr Ex moms
/ Styck
2 112,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran