Referenser
Fein:63127781010
Rubix:393414
EAN:4014586353449

Produktinformation : HM ULTRA 75 50MM Q-IN -63127781010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 61x67x143 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 337 g |
| Paketerad vikt | 339 g |
| Total längd | 117 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 313,05 kr Ex moms
/ Styck
2 891,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
