Referenser
Fein:63127330010
Rubix:393315
EAN:4014586279732

Produktinformation : HM 50 MM QuickIN MAX -63127330010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 70x62x129 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 462 g |
| Paketerad vikt | 462 g |
| Total längd | 101 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 938,81 kr Ex moms
/ Styck
2 423,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
