Referenser
Fein:63127042014
Rubix:393187
EAN:4014586200941

Produktinformation : HM 12 MM GÄNGA -63127042014 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x45x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 84 g |
| Paketerad vikt | 84 g |
| Diameter | 12 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 129,36 kr Ex moms
/ Styck
1 411,70 kr Inkl moms
- Utgången
