Referenser
Fein:63127316010
Rubix:393301
EAN:4014586272528

Produktinformation : HM ULTRA 50 52MM WELDON -63127316010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 101x101x87,3 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 337 g |
| Paketerad vikt | 337 g |
| Diameter | 52 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 92.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 957,70 kr Ex moms
/ Styck
2 447,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
