Referenser
Fein:69902009000
Rubix:394870
EAN:4014586277561

Produktinformation : 0,2MM ROSTFRI STÅLBORSTE -69902009000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 250x250x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2520 g |
| Paketerad vikt | 2850 g |
| Längd | 250 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 777,01 kr Ex moms
/ Styck
8 471,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
