Referenser
Fein:69903000000
Rubix:394785
EAN:4014586278483

Produktinformation : SLIPBAND 75x2000 K24 R -69903000000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 384x387x77 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 470 g |
| Paketerad vikt | 4700 g |
| Längd | 2000 mm |
| Bredd | 75 mm |
| Spannmål | 24 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 862,90 kr Ex moms
/ Styck
3 578,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
