Referenser
Fein:69903053000
Rubix:394829
EAN:4014586283807

Produktinformation : SLIPBAND 150x2250 K36 R -69903053000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 391x388x156 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10100 g |
| Paketerad vikt | 10100 g |
| Längd | 2250 mm |
| Bredd | 150 mm |
| Spannmål | 36 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 969,21 kr Ex moms
/ Styck
6 211,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
