Referenser
Fein:69903046000
Rubix:394822
EAN:4014586283739

Produktinformation : SLIPBAND 150x2000 K80 R -69903046000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 290x258x156 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4700 g |
| Paketerad vikt | 5000 g |
| Längd | 2000 mm |
| Bredd | 150 mm |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 269,57 kr Ex moms
/ Styck
4 086,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
