Installation av smörjmedel Schaeffler ARCALUB-C2-2P-24VDC
Installation av smörjmedel Schaeffler
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:-T-ARCALUB-C6-CONTROL-MP2-250-KIT
Schaeffler:ARCALUB-C2-2P-24VDC
Rubix:6010919
Tillverkare:0868731050000
EAN:4054364920326



Dokumenter
Produktinformation : ARCALUB-C2-2P-24VDC FAG
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1000 g |
|---|---|
| Typ | automatic lubricator |
| Yttre diameter | 240 mm |
| Vikt | 1 kg |
| Modell | arcalub |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 990,54 kr Ex moms
/ Styck
13 738,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
